曜日別特売
20110600GL802 サンボックス #12-2 サンコー(三甲) 37122653

サンボックス #12-2

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1個
色
ライトグレー
注文コード
37122653
品番
20110600GL802
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,760
色
ライトグレー
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
445×268×126
内寸(mm)
399×236×120
有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
390×227×111
圧縮荷重(kN[kgf])
26.7(2720)
容量(L)
10.9
名入れ
なし
トラスコ品番
342-3221
種別
#12-2
材質
PP
形状
底面:SB(格) (格子リブ)
フタ
なし
底形状
格子リブ
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
445×268×126
適合カード差し
両短辺2・4型
有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
390×227×111
コンテナ種類
ベタ目
嵌合商品
サンボックス 12-2C
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅への配送不可商品です
※1回の注文で同一商品に異なるデザインを指定することはできません。お手数ですがデザインごとに分けてご注文ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
3712265320110600GL8020719007520110600GL80220110600GL802 サンボックス #12-2 サンコー(三甲) 07190075サンボックス #12-2サンコー(三甲)1個
¥2,498
税込¥2,748
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07188736
2008-02-21
用途: 現場でパーツをピッキングするのに使用しています。
製造業

カード差しが必要なのですが、100枚単位しかなく、この型式に合う物も扱っていないので、オプション品も簡単に入手出来ると助かります。

MonotaROからの回答

今後小ロットの販売検討していきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする