リンテック21
接着固定具 レベルアジャスター転倒ストッパー1200
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80784825
品番
MS-708
参考基準価格(税別)
¥52,000
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
強力な接着剤付100Φ円盤「接着ディスク」を4つ使用、1トン以上の耐荷重(1個)
用途
大型設備の転倒防止に。
マシニングなどの転倒防止に。
付属品
プライマーB×4
トラスコ品番
734-0246
材質
鋼材 ユニクロメッキボルト
長さ(mm)
220
幅(mm)
220
質量(kg)
対象物最大:1200
高さ(mm)
60
適合ボルト
M20