曜日別特売
340245 (Square)ドライバービット Wera 80790161

340245 (Square)ドライバービット Wera 80790161
340245 (Square)ドライバービット Wera 80790161
340245 (Square)ドライバービット Wera 80790161
340245 (Square)ドライバービット Wera 80790161

(Square)ドライバービット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
サイズ(#)1
内容量1本注文コード80790161品番340245
参考基準価格(税別)¥750販売価格(税込)¥758
販売価格(税別)
¥689

868/1 V 四角スクエアプラスビット。高品質の四角ビット、先端が先細りするように設計されており、ネジをがっちり固定します。1/4"六角、DIN ISO 1173-F 6.3基準のホルダーに対応しています。Vシリーズビット。丈夫で耐久性があり、硬質材料向け。

用途
四角ソケットネジ用
サイズ
(#)1
軸径(Φmm)
6.1
全長(mm)
25
差込角(HEX)
1/4

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする