CU-201(35999) カッターナイフ替刃 S パック入り PLUS(プラス)[文具] 80789138

CU-201(35999) カッターナイフ替刃 S パック入り PLUS(プラス)[文具] 80789138
CU-201(35999) カッターナイフ替刃 S パック入り PLUS(プラス)[文具] 80789138
CU-201(35999) カッターナイフ替刃 S パック入り PLUS(プラス)[文具] 80789138
CU-201(35999) カッターナイフ替刃 S パック入り PLUS(プラス)[文具] 80789138
CU-201(35999) カッターナイフ替刃 S パック入り PLUS(プラス)[文具] 80789138

カッターナイフ替刃 S パック入り

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1パック(10枚)
注文コード
80789138
品番
CU-201(35999)
参考基準価格(税別)¥330販売価格(税込)¥263
販売価格(税別)
¥239

工作やダンボールの開梱など、生活の様々な場面で大活躍のカッターナイフの替え刃。
PLUS カッターナイフSサイズの替刃
替刃寸法:W80×D0.4×H9.2mm
10枚入り
刃に折れ目が付いており、切れ味が落ちたら先端を折り取るタイプです。

サイズ
S
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
80×0.4×9.2
材質(ケース)
PP
材質(刃)
鉄

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター替刃」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする