曜日別特売

精密ヤスリ(荒目) 角

精密ヤスリ(荒目) 角 - リューター(日本精密機械工作)精密ヤスリ(荒目) 角 - リューター(日本精密機械工作)

精密ヤスリ。

用途
研削・研磨・バリ取り(中仕上げ・仕上げ)
形状
角
全長(mm)
200
目の粗さ
荒目
サイズ(mm)
【刃部】100
断面寸法(mm)
3.3(□)
内容量
1袋
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80792891X0314
¥2,930
¥2,898
¥3,188(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする