※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
リューター(日本精密機械工作)
精密ヤスリ(荒目) 角
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋
注文コード
80792891
品番
X0314
参考基準価格(税別)
¥2,930
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
精密ヤスリ。
用途
研削・研磨・バリ取り(中仕上げ・仕上げ)
形状
角
全長(mm)
200
目の粗さ
荒目
サイズ(mm)
【刃部】100
断面寸法(mm)
3.3(□)