曜日別特売

木工ヤスリ3種セット

木工ヤスリ3種セット - BOSCH(ボッシュ)木工ヤスリ3種セット - BOSCH(ボッシュ)木工ヤスリ3種セット - BOSCH(ボッシュ)木工ヤスリ3種セット - BOSCH(ボッシュ)木工ヤスリ3種セット - BOSCH(ボッシュ)

3つの基本形状の木工ヤスリが全て入ったセットです(平型、半円型、丸型)。
人間工学に基づいたソフトグリップで快適な作業が可能です。
高品質の炭素鋼製ヤスリでタフな作業に対応します。

用途
木材の切削・面取り・面出し作業
形状
平鬼目・半円鬼目・丸鬼目
粒度
中目
質量(g)
533
刃長(mm)
200
本体寸法(mm)
117×328×36
刃幅(mm)
20(平)/20(半円)/8.5(丸)
刃厚(mm)
5(平)/5(半円)/8.5(丸)
硬度HRC(刃部)
50
内容量
1式
注意
※パッケージに「10year Guarantee」と記載されていますが、この保証は日本では行っておりません。材料上または製造上の不具合が生じたと思われる場合には、メーカーコールセンターフリーコール(0120-345-762)までご相談ください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
807930671600A02ZB1
¥3,400
¥3,198
¥3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする