BOSCH(ボッシュ)
木工ヤスリ3種セット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1式
注文コード
80793067
品番
1600A02ZB1
参考基準価格(税別)
¥3,400
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
3つの基本形状の木工ヤスリが全て入ったセットです(平型、半円型、丸型)。
人間工学に基づいたソフトグリップで快適な作業が可能です。
高品質の炭素鋼製ヤスリでタフな作業に対応します。
用途
木材の切削・面取り・面出し作業
形状
平鬼目・半円鬼目・丸鬼目
粒度
中目
質量(g)
533
刃長(mm)
200
本体寸法(mm)
117×328×36
刃幅(mm)
20(平)/20(半円)/8.5(丸)
刃厚(mm)
5(平)/5(半円)/8.5(丸)
硬度HRC(刃部)
50
注意
※パッケージに「10year Guarantee」と記載されていますが、この保証は日本では行っておりません。材料上または製造上の不具合が生じたと思われる場合には、メーカーコールセンターフリーコール(0120-345-762)までご相談ください。