曜日別特売

消防標識 消火バケツ 横 中輝度

消防標識 消火バケツ 横 中輝度 - ユニット

日本消防標識工業会品質自主管理標識推奨品です。

用途
消火バケツ設置場所への表示に。
付属品
両面テープ
仕様
【表示板】中輝度N夜光(ルミノーバ)使用
トラスコ品番
734-1621
材質
硬質蓄光板
厚さ(mm)
1.2
取付
貼付タイプ(両面テープ付)
タイプ
横型
縦(mm)
90
横(mm)
250
表示内容
消火バケツ
内容量
1枚
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80796059825-04C
¥2,120
¥1,898
¥2,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消防/防災/防犯標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする