ユニット
消防標識 消火バケツ 横 中輝度
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
80796059
品番
825-04C
参考基準価格(税別)
¥2,120
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
日本消防標識工業会品質自主管理標識推奨品です。
用途
消火バケツ設置場所への表示に。
付属品
両面テープ
仕様
【表示板】中輝度N夜光(ルミノーバ)使用
トラスコ品番
734-1621
材質
硬質蓄光板
厚さ(mm)
1.2
取付
貼付タイプ(両面テープ付)
タイプ
横型
縦(mm)
90
横(mm)
250
表示内容
消火バケツ