曜日別特売
YH-D30(W)+RDUR-7015(WH/MWH) 衣類乾燥機 小型 3kg 左開きチャイルドロック 速乾 工事不要 花粉対策 YAMAZEN(山善) 80799830

YH-D30(W)+RDUR-7015(WH/MWH) 衣類乾燥機 小型 3kg 左開きチャイルドロック 速乾 工事不要 花粉対策 YAMAZEN(山善) 80799830
YH-D30(W)+RDUR-7015(WH/MWH) 衣類乾燥機 小型 3kg 左開きチャイルドロック 速乾 工事不要 花粉対策 YAMAZEN(山善) 80799830
YH-D30(W)+RDUR-7015(WH/MWH) 衣類乾燥機 小型 3kg 左開きチャイルドロック 速乾 工事不要 花粉対策 YAMAZEN(山善) 80799830
YH-D30(W)+RDUR-7015(WH/MWH) 衣類乾燥機 小型 3kg 左開きチャイルドロック 速乾 工事不要 花粉対策 YAMAZEN(山善) 80799830
YH-D30(W)+RDUR-7015(WH/MWH) 衣類乾燥機 小型 3kg 左開きチャイルドロック 速乾 工事不要 花粉対策 YAMAZEN(山善) 80799830
YH-D30(W)+RDUR-7015(WH/MWH) 衣類乾燥機 小型 3kg 左開きチャイルドロック 速乾 工事不要 花粉対策 YAMAZEN(山善) 80799830
YH-D30(W)+RDUR-7015(WH/MWH) 衣類乾燥機 小型 3kg 左開きチャイルドロック 速乾 工事不要 花粉対策 YAMAZEN(山善) 80799830
YH-D30(W)+RDUR-7015(WH/MWH) 衣類乾燥機 小型 3kg 左開きチャイルドロック 速乾 工事不要 花粉対策 YAMAZEN(山善) 80799830
YH-D30(W)+RDUR-7015(WH/MWH) 衣類乾燥機 小型 3kg 左開きチャイルドロック 速乾 工事不要 花粉対策 YAMAZEN(山善) 80799830
YH-D30(W)+RDUR-7015(WH/MWH) 衣類乾燥機 小型 3kg 左開きチャイルドロック 速乾 工事不要 花粉対策 YAMAZEN(山善) 80799830
YH-D30(W)+RDUR-7015(WH/MWH) 衣類乾燥機 小型 3kg 左開きチャイルドロック 速乾 工事不要 花粉対策 YAMAZEN(山善) 80799830
YH-D30(W)+RDUR-7015(WH/MWH) 衣類乾燥機 小型 3kg 左開きチャイルドロック 速乾 工事不要 花粉対策 YAMAZEN(山善) 80799830
YH-D30(W)+RDUR-7015(WH/MWH) 衣類乾燥機 小型 3kg 左開きチャイルドロック 速乾 工事不要 花粉対策 YAMAZEN(山善) 80799830
YH-D30(W)+RDUR-7015(WH/MWH) 衣類乾燥機 小型 3kg 左開きチャイルドロック 速乾 工事不要 花粉対策 YAMAZEN(山善) 80799830
YH-D30(W)+RDUR-7015(WH/MWH) 衣類乾燥機 小型 3kg 左開きチャイルドロック 速乾 工事不要 花粉対策 YAMAZEN(山善) 80799830
YH-D30(W)+RDUR-7015(WH/MWH) 衣類乾燥機 小型 3kg 左開きチャイルドロック 速乾 工事不要 花粉対策 YAMAZEN(山善) 80799830
YH-D30(W)+RDUR-7015(WH/MWH) 衣類乾燥機 小型 3kg 左開きチャイルドロック 速乾 工事不要 花粉対策 YAMAZEN(山善) 80799830
YH-D30(W)+RDUR-7015(WH/MWH) 衣類乾燥機 小型 3kg 左開きチャイルドロック 速乾 工事不要 花粉対策 YAMAZEN(山善) 80799830

衣類乾燥機 小型 3kg 左開きチャイルドロック 速乾 工事不要 花粉対策

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃4日以内出荷とは
内容量1セット
内容量1セット注文コード80799830品番YH-D30(W)+RDUR-7015(WH/MWH)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
¥49,980

容量3kg コンパクトな衣類乾燥機
コンパクトでもしっかり乾燥!一人暮らし2日分の洗濯物をカバー
6つのコース搭載(標準/速乾/クール/綿麻/ダウン/下着)
【YH-D30専用ラック】
洗濯機の上を有効活用して、乾燥機をスッキリ収納します。
揺れに強い安心設計(ラックは壁にネジを打って固定する仕様となっております。事前にお確かめください。)
天板の高さを6段階で調整可能

用途
乾燥機 小形 工事不要 コンパクト おしゃれ おすすめ タッチパネル 高さ調節
セット内容
乾燥機&ラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
48×40×57.5、(ラック)71×51×150.5
付属品
吸気不織布フィルター、排気不織布フィルター、排気ホース、排気口カバー、転倒・落下防止用ベルト2本、ネジ4本
質量(kg)
15.5
色
ホワイト
消費電力(W)
850
容量(kg)
3
電源コード(m)
1.5
保証期間
1年
関連資料:(5.92MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥4,000/税込¥4,400
北海道地方数量1につき¥6,000/税込¥6,600
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯機/洗濯乾燥機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする