曜日別特売
10/25より値下げ!現場を応援
6676 セラファイン ブルー 中性タイプ セラミックタイル/化学床用クリーナー ペンギンワックス 80800977

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

セラファイン ブルー 中性タイプ セラミックタイル/化学床用クリーナー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃3日以内出荷とは
内容量
1箱(4L×2本)
注文コード
80800977
品番
6676
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)値下げ
¥9,998

セラミックタイル&化学床に対応した中性洗浄剤
ポーラスに入り込んだ黒ずみまで強力に除去
泡切れが良く、作業効率アップ
帯電防止剤配合で、ホコリの再付着を防止
セラミックと化学床材の複合フロアの日常管理に最適!

用途
業務用・セラミック床材、壁面の表面洗浄
化学床材及び樹脂ワックスが塗布された床の表面洗浄
成分
非イオン系界面活性剤、両性界面活性剤、金属イオン封鎖剤、水溶性溶剤、pH調整剤、防腐剤、香料、染料、水
容量(L)
4×2本入
希釈倍率
(標準)50倍-100倍
液性
中性
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス・住居用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする