曜日別特売

アルミ折タタミベンチAFB

アルミ折タタミベンチAFB - ミヅシマ工業

バネ脚式を採用した事で設置作業効率を向上させた折り畳み式のベンチです。
病院、公共施設、ホテル、レジャー施設、工場、学校、複合施設等

仕様
ベンチ、アルミ(アルマイト仕上げ)
質量(kg)
10.5
高さ(mm)
本体(厚さ):420
タイプ
背なし
奥行(mm)
本体:410
色(本体)
シルバー
本体幅(mm)
1800
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80801537242-0210
¥88,000
¥57,980
¥63,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,300/税込¥1,430
北海道地方1¥1,300/税込¥1,430
沖縄地方1¥1,300/税込¥1,430
離島1お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする