曜日別特売
242-0210 アルミ折タタミベンチAFB ミヅシマ工業 80801537

アルミ折タタミベンチAFB

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し4日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
80801537
品番
242-0210
参考基準価格(税別)¥88,000販売価格(税込)¥63,778
販売価格(税別)
¥57,980

バネ脚式を採用した事で設置作業効率を向上させた折り畳み式のベンチです。
病院、公共施設、ホテル、レジャー施設、工場、学校、複合施設等

仕様
ベンチ、アルミ(アルマイト仕上げ)
質量(kg)
10.5
高さ(mm)
本体(厚さ):420
タイプ
背なし
奥行(mm)
本体:410
色(本体)
シルバー
本体幅(mm)
1800
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,300/税込¥1,430
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,300/税込¥1,430
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,300/税込¥1,430
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする