曜日別特売

折タタミベンチFB

折タタミベンチFB - ミヅシマ工業折タタミベンチFB - ミヅシマ工業折タタミベンチFB - ミヅシマ工業折タタミベンチFB - ミヅシマ工業折タタミベンチFB - ミヅシマ工業

バネ脚式を採用した事で設置作業効率を向上させた折り畳み式のベンチです。

仕様
ベンチ、座板:塩化ビニール、フレーム:スチール26角パイプ(粉体塗装)
高さ(mm)
本体(厚さ):401
タイプ
背なし
奥行(mm)
本体:412
色(本体)
ブルー
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
本体幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
241-0310 8080151980801519241-031014.91806
¥55,000
¥35,980
¥39,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
241-0330 8080155580801555241-033011.61506
¥50,000
¥32,980
¥36,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする