ミヅシマ工業
折タタミベンチFB
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
質量(kg)
14.9
11.6
14.9
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
80801519
品番
241-0310
参考基準価格(税別)
¥55,000
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
バネ脚式を採用した事で設置作業効率を向上させた折り畳み式のベンチです。
質量(kg)
14.9
本体幅(mm)
1806
仕様
ベンチ、座板:塩化ビニール、フレーム:スチール26角パイプ(粉体塗装)
高さ(mm)
本体(厚さ):401
タイプ
背なし
奥行(mm)
本体:412
色(本体)
ブルー
関連資料:
(0.11MB)
施工とメンテナンス(0.15MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
離島
数量1以上のご注文
お送りできません