曜日別特売
AKT-08 BULK ZERO 牛本皮 折込鋸2段差 コヅチ 80801659

BULK ZERO 牛本皮 折込鋸2段差

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
80801659
品番
AKT-08
参考基準価格(税別)¥5,050販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
¥3,998

業界最軽量クラスの本革ケース!牛本皮素材により耐久性抜群
ベルト通し部にスリットを施し、さらに軽量化。別売のBULK ZEROシリーズアルミ金具またはサポートフックⅢを組合せることで、より作業性がUP!!

用途
折込鋸、剪定鋏など
材質
生地/牛本革、金具/スチール
質量(g)
単品:260
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
300×95×70
注意
※破損、縫い合わせ部分のほつれなどが発生した場合は、使用を中止してください。収納できないサイズがありますので、事前にご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「万能(生木・植木)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする