DG-02 コンパクト電子聴診棒 DOGYU 80832319

DG-02 コンパクト電子聴診棒 DOGYU 80832319
DG-02 コンパクト電子聴診棒 DOGYU 80832319
DG-02 コンパクト電子聴診棒 DOGYU 80832319
DG-02 コンパクト電子聴診棒 DOGYU 80832319
DG-02 コンパクト電子聴診棒 DOGYU 80832319
DG-02 コンパクト電子聴診棒 DOGYU 80832319

コンパクト電子聴診棒

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
80832319
品番
DG-02
参考基準価格(税別)¥74,750販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
¥59,980

異音を逃さずキャッチ。音を増幅して検査可能。
コンパクトで軽量な設計により片手で使用でき、異音を増幅してピンポイントに検出可能。
騒音環境下でもベアリングやモーターなどの異常音の大きさや音質を聴き分け、メンテナンスポイントの特定に最適。

用途
工場メンテナンス、異音調査、工作機械調整作業に。
セット内容
アンプ・マイク一体式本体、伸縮シャフト、イヤホン、充電用アダプター、専用ケース
材質
伸縮シャフト:ステンレス、専用ケース:ポリプロピレン
全長(mm)
伸縮シャフト:135~600、イヤホン:110
本体寸法(mm)
85×45×45
ケース寸法(mm)
178×120×60
バッテリー
リチウムイオンポリマー電池(3.7V 400mAh)
充電時間(分)
約60※長期保管で完全に放電しきった場合1.5時間程度。
全質量(g)
345
入出力端子
イヤホン出力(Φ3.5mm:ステレオミニジャック)
充電端子
Φ2.5mm:ミニジャック
稼働時間(分)
約40

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「騒音計・地震計・振動計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする