佐藤計量器製作所
SK-5600TRH/SK-6600T 外部センサ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
80832511
品番
SK-5600TRH/SK-6600T用
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
材質
感温部 SUS304、コードPVC
コード長さ(m)
約3
寸法(Φmm)
感温部:5
RoHS指令(10物質対応)
対応
防水性
JIS C 60529 IPX5に準拠