カゴカバー タープ式
バックルとフックで固定するだけの簡単着脱仕様。上面を覆うことので、盗難防止や突然の雨の対策に。
生地の厚さ:600デニール
- 用途
- 簡単に取付けできる前後兼用のタープ式カゴカバー
- 色
- ブラック
- 質量(g)
- 約125
- 縦(cm)
- 約47
- 横(cm)
- 約32.5
- 内容量
- 1個
注意
※返品につきまして・初期不良以外の良品返品はお断りしております。※初期不良か否かの判断は、全てメーカー判断とさせていただきます。場合によっては、初期不良にあたらない場合がございます。商品のデザイン、仕様は余儀なく変更となる場合がございます。
自転車整備工具・アクセサリー の新着商品
カテゴリ
























