34263 カゴカバー タープ式 サギサカ(SAGISAKA) 80830718

 

34263 カゴカバー タープ式 サギサカ(SAGISAKA) 80830718
34263 カゴカバー タープ式 サギサカ(SAGISAKA) 80830718

カゴカバー タープ式

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
80830718
品番
34263
参考基準価格(税別)¥1,280販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
¥999

バックルとフックで固定するだけの簡単着脱仕様。上面を覆うことので、盗難防止や突然の雨の対策に。
生地の厚さ:600デニール

用途
簡単に取付けできる前後兼用のタープ式カゴカバー
色
ブラック
質量(g)
約125
縦(cm)
約47
横(cm)
約32.5
注意
※返品につきまして・初期不良以外の良品返品はお断りしております。
※初期不良か否かの判断は、全てメーカー判断とさせていただきます。場合によっては、初期不良にあたらない場合がございます。商品のデザイン、仕様は余儀なく変更となる場合がございます。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「かごカバー・バスケットカバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする