曜日別特売
AM15WS Dyson Hot+Cool HF1 remote link pre-heat 扇風機 ファンヒーター ダイソン 80854098

Dyson Hot+Cool HF1 remote link pre-heat 扇風機 ファンヒーター

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
80854098
品番
AM15WS
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
¥59,980

【扇風機、ヒーターとして活躍する1台2役の製品】
Air Multiplierテクノロジーにより、周囲の空気を最大9倍まで増幅し、パワフルな気流を実現。毎秒約200リットル以上の空気を送り出すことで、冬は部屋全体を速く暖めることができ、夏はパワフルな扇風機として活躍します。
自社規格DTM961に基づき、35m3の空間での暖房能力を測定した自社試験結果。
【MyDysonアプリ対応】
MyDysonアプリにつなげて、外出先や離れた部屋からも簡単に製品を操作することができます。
【速く、部屋を暖かく】
アンプ開口部(空気の通り道)を拡大したデザインにより、気流の制限を減らし、PTCセラミックプレートを通る空気の量を増やすことで効率が向上し、よりパワフルかつ速く、部屋を暖めることができます。
【ナイトモード搭載】
自動的に風量4に切り替わり、LCDディスプレイも消え、快適な睡眠環境をつくります。
【カスタマイズ】
最大70°の左右への首振りと、手動で上下10°まで角度を調節できます。
【LCDディスプレイ搭載と簡単な操作】
本体のボタンで簡単に温風モード、温度調節、風量調節、首振りの角度などを操作でき、LCDディスプレイに表示されます。
【チャイルドロック搭載】
小さなお子様がいるご家庭にも安心なデザイン。MyDysonアプリとリモコンでチャイルドロックを設定することができます。本体の操作が全て無効になり、お子様やペットが誤って設定を変えてしまう心配がありません。

質量(kg)
2.59
色
ホワイト/シルバー
電圧(V)
100
消費電力(W)
(涼風モード)最小2 / 最大30 、(温風モード)1400
モーター
ブラシレスDCモーター
電源コード(m)
1.8
機能
Air Multiplierテクノロジー、LCDディスプレイ搭載、アプリ対応、転倒OFFスイッチ、ナイトモード、チャイルドロック
運転音(dB)
(涼風モード)19.7 / 45.1、(温風モード)24.7 / 36.5
適合床面積
【暖房能力】10畳/5畳(コンクリート住宅)、6畳/4畳(木造住宅)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
20.4×20.4×58.5
風量調整
10段階
設定可能温度(℃)
12~32(部屋)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする