Cellshトリプルスティック
毎日のセルフケアをサロン級の心地よさに。3本のトリプルスティックで広範囲&細かな筋肉のコリをほぐしてスッキリさせます。肌に押し当てると内部のバネの動きによりスティックが上下に伸縮し、程よい強さで筋肉のコリをほぐします。点の刺激で顔周りの細かな筋肉を押しほぐし気持ちいい!
ポイント・アーチの2種類のかっさラインは複雑な肌の曲線にフィットし効果的にケア。細部まで肌を優しく流し美顔を目指します。
- 仕様
- 【お手入れ】汚れた場合は硬く絞ったタオルなどで拭いてください。洗濯はできません
- 材質
- 本体:亜鉛合金、先端・バネ部:ステンレス
- 質量(g)
- 約105
- 縦(cm)
- 9.4
- 厚さ(cm)
- 1
- 横(cm)
- 4.7
- 内容量
- 1個
シェーバー/スキンケア用品 の新着商品
カテゴリ

































