1-00419-001 Cellshトリプルスティック ニーズ 80855157

1-00419-001 Cellshトリプルスティック ニーズ 80855157
1-00419-001 Cellshトリプルスティック ニーズ 80855157
1-00419-001 Cellshトリプルスティック ニーズ 80855157
1-00419-001 Cellshトリプルスティック ニーズ 80855157
1-00419-001 Cellshトリプルスティック ニーズ 80855157
1-00419-001 Cellshトリプルスティック ニーズ 80855157
1-00419-001 Cellshトリプルスティック ニーズ 80855157

Cellshトリプルスティック

商品レビューを投稿する
10日以内出荷10日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
80855157
品番
1-00419-001
参考基準価格(税別)¥3,480販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
¥3,398

毎日のセルフケアをサロン級の心地よさに。3本のトリプルスティックで広範囲&細かな筋肉のコリをほぐしてスッキリさせます。肌に押し当てると内部のバネの動きによりスティックが上下に伸縮し、程よい強さで筋肉のコリをほぐします。点の刺激で顔周りの細かな筋肉を押しほぐし気持ちいい!
ポイント・アーチの2種類のかっさラインは複雑な肌の曲線にフィットし効果的にケア。細部まで肌を優しく流し美顔を目指します。

仕様
【お手入れ】汚れた場合は硬く絞ったタオルなどで拭いてください。洗濯はできません
材質
本体:亜鉛合金、先端・バネ部:ステンレス
質量(g)
約105
縦(cm)
9.4
厚さ(cm)
1
横(cm)
4.7

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シェーバー/スキンケア用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする