曜日別特売
LB158-WW(850mm電球色) 照明 プラタ 80854028

LB158-WW(850mm電球色) 照明 プラタ 80854028
LB158-WW(850mm電球色) 照明 プラタ 80854028
LB158-WW(850mm電球色) 照明 プラタ 80854028
LB158-WW(850mm電球色) 照明 プラタ 80854028
LB158-WW(850mm電球色) 照明 プラタ 80854028
LB158-WW(850mm電球色) 照明 プラタ 80854028

照明

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
この商品は質量・サイズが4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本
質量(g)
約120
サイズ(mm)
850電球色
注文コード
80854028
品番
LB158-WW(850mm電球色)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
¥6,998

軽量設計の簡単に取付できるLEDバーライトです。連結可能で広範囲をしっかりカバー。紫外線をほとんど放出しないため、照射物を痛めません。省エネ設計。白色と電球色の2色から選べる。
高所作業に必要な機能を完全装備。
空調ファンを内側2箇所に取付可能。
バッテリーが10000mAhにパワーアップ。

質量(g)
約120
サイズ(mm)
850電球色
セット内容
バーライト(本体)/ ジョイントパーツ/固定用パーツ+ネジ/電源コード(2m)
エコロジー商品
省エネ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「多目的灯・スリムランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする