鼻専用EMS美顔器 Qnose
鼻にも安心して使えるNIPLUX独自のEMS波長「DBN Technology」を採用。
様々な周波数を組み合わせることでリズム感のある心地よさを備えました。
鼻に必要なケアを効率的にサポート。
手軽で美しい鼻ラインを目指せます。
また、数ある光LEDの中から鼻の輝きを引き出す青色LEDを厳選。
ざらつきや見た目が気になる鼻回りを引き締めてケアすることでお肌を健やかな状態へ。
- セット内容
- 本体×1、収納ポーチ×1、USB充電コード×1、取扱説明書兼保証書×1
- 材質
- ABS、PC、TPU、シリコーン
- 質量(g)
- 約13
- 消費電力(W)
- 約0.3(充電時)
- 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 52×37×18
- 使用環境温度(℃)
- -10~45
- バッテリー容量(mAh)
- 50
- 定格電源
- DC5V2A
- 防水仕様
- IPX4(本体)
- 内容量
- 1個
注意
※EMSは微弱な電流で筋肉を刺激しますが、刺激の感じ方には個人差があります。※体調や肌の状態、慣れによっても体感が異なります。
※使用前は、必ず化粧水や導入美容液等で肌をしっかり保湿してください。
※乾燥した肌ですとEMSの電流が筋肉に伝わりにくくなります。
※充電は必ず製品付属の正規充電アダプターを使用してください。
※それ以外のアダプターを使用した場合、充電ができない、または製品が故障する可能性があります。
シェーバー/スキンケア用品 の新着商品
カテゴリ

































