NP-QN25BK 鼻専用EMS美顔器 Qnose NIPLUX 80851097

NP-QN25BK 鼻専用EMS美顔器 Qnose NIPLUX 80851097
NP-QN25BK 鼻専用EMS美顔器 Qnose NIPLUX 80851097
NP-QN25BK 鼻専用EMS美顔器 Qnose NIPLUX 80851097
NP-QN25BK 鼻専用EMS美顔器 Qnose NIPLUX 80851097
NP-QN25BK 鼻専用EMS美顔器 Qnose NIPLUX 80851097
NP-QN25BK 鼻専用EMS美顔器 Qnose NIPLUX 80851097
NP-QN25BK 鼻専用EMS美顔器 Qnose NIPLUX 80851097
NP-QN25BK 鼻専用EMS美顔器 Qnose NIPLUX 80851097
NP-QN25BK 鼻専用EMS美顔器 Qnose NIPLUX 80851097
NP-QN25BK 鼻専用EMS美顔器 Qnose NIPLUX 80851097
NP-QN25BK 鼻専用EMS美顔器 Qnose NIPLUX 80851097
NP-QN25BK 鼻専用EMS美顔器 Qnose NIPLUX 80851097

鼻専用EMS美顔器 Qnose

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
80851097
品番
NP-QN25BK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
¥16,980

鼻にも安心して使えるNIPLUX独自のEMS波長「DBN Technology」を採用。
様々な周波数を組み合わせることでリズム感のある心地よさを備えました。
鼻に必要なケアを効率的にサポート。
手軽で美しい鼻ラインを目指せます。
また、数ある光LEDの中から鼻の輝きを引き出す青色LEDを厳選。
ざらつきや見た目が気になる鼻回りを引き締めてケアすることでお肌を健やかな状態へ。

セット内容
本体×1、収納ポーチ×1、USB充電コード×1、取扱説明書兼保証書×1
材質
ABS、PC、TPU、シリコーン
質量(g)
約13
消費電力(W)
約0.3(充電時)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
52×37×18
使用環境温度(℃)
-10~45
バッテリー容量(mAh)
50
定格電源
DC5V2A
防水仕様
IPX4(本体)
注意
※EMSは微弱な電流で筋肉を刺激しますが、刺激の感じ方には個人差があります。
※体調や肌の状態、慣れによっても体感が異なります。
※使用前は、必ず化粧水や導入美容液等で肌をしっかり保湿してください。
※乾燥した肌ですとEMSの電流が筋肉に伝わりにくくなります。
※充電は必ず製品付属の正規充電アダプターを使用してください。
※それ以外のアダプターを使用した場合、充電ができない、または製品が故障する可能性があります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シェーバー/スキンケア用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする