曜日別特売
FML-1U フリマグライト Protean 80848401

FML-1U フリマグライト Protean 80848401
FML-1U フリマグライト Protean 80848401
FML-1U フリマグライト Protean 80848401
FML-1U フリマグライト Protean 80848401
FML-1U フリマグライト Protean 80848401
FML-1U フリマグライト Protean 80848401

フリマグライト

商品レビューを投稿する
9日以内出荷9日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
80848401
品番
FML-1U
参考基準価格(税別)¥6,700販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
¥6,498

モバイルバッテリーUSB給電5V(モバイルバッテリーは付属していません)
連続点灯約3時間(10,000Ahモバイルバッテリー使用時)
マグネット4個付
3本(全長3m)まで連結可
多用途に使用できるコンパクトタイプです

セット内容
USBオス口+1m導線+1mテープライト幅1cm(LED本体部)+5cm導線+連結用USBメス口
質量(g)
134
電流(A)
2
電圧(V)
5
色温度(K)
6000~6500
耐用時間(時間)
30000~40000
LED
SMD2835 120個/m
動作温度(℃)
ー20~75
消費電力(W/m)
7
配光角度(°)
120
演色性(Ra)
>80
関連資料:(1.98MB)
注意
※急な角度で曲げないでください
※製品はねじれた状態では使用しないでください
※本製品は仮設用照明です。常設照明ではしようしないでください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「多目的灯・スリムランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする