ニッペホームプロダクツ
ジンキーコートブライト スプレー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
80857476
品番
4580644470163
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
高光輝性めっき光沢調の色合いです。
亜鉛基めっき鋼材に対する付着性良好です。
作業性が良好で、優れた防錆力があります。
用途
溶融亜鉛めっき(新設、経年劣化)。
電気亜鉛めっき。
各種高耐食めっき鋼板に。
トラスコ品番
692-0287
材質
成分:エポキシエステル樹脂、特殊防錆顔料、アルミペースト、添加剤、溶剤
容量(mL)
300
容量(L)
0.3
塗布面積(m
2
)
約1.0
指触乾燥時間(分)
20
塗り重ね可能時間(分)
完全乾燥後 夏:10以上/冬:20以上
標準重ね塗り回数(回)
1
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
0.0015L
危険物の性状
非水溶性
注意
※塗り面積は、色・塗り方・塗る面の種類や形、表面の状態によりかなり差があります。