miffyマイクロファイバーふきん やすらぎミッフィー
マイクロファイバーの極細で洗い物の水分をサラッと拭き取ります。
- 用途
- ふきん クロス マイクロファイバー ミッフィー
- 材質
- ポリエステル100%
- 厚さ(mm)
- 約2
- 寸法(縦×横)(mm)
- 約300×301
- 柄
- やすらぎミッフィー
- 内容量
- 1枚
ふきん(カウンタークロス 等) の新着商品
カテゴリ



商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
「キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります
泡立て器・ホイッパー
バット・番重・コンテナ
コーヒー用品・コーヒーマシン
ボール・ざる・漬物・米びつ
スライサー・削り/おろし/ジューサー
スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
酒器・バー用品
抜き型・細工用品・皮むき・卵切り
裏ごし・ふるい・スープ・味噌こし
麺棒・こね鉢・すり鉢・マッシャー
計量ツール・はかり・温度計
ハサミ・目打ち・うろこ取り・骨抜き
保存容器・調味料入れ
串・ハケ
レンジ調理・アイデアグッズ
栓抜き・缶切り・オープナー
オイルポット・天ぷら網
水切り袋・三角コーナー
洗い桶
水切り・たわし受け・ラック
キッチンラック・キッチン小物収納
シンクマット・保護シート
ふきん(カウンタークロス 等)
タオルハンガー
キッチンマット
スポンジ
キッチン・厨房用洗剤
ポリ袋(ゴミ袋)
キッチンブラシ



























