miffyパッキン付きキャニスター M

miffyパッキン付きキャニスター M - オカトーmiffyパッキン付きキャニスター M - オカトー

クリアな容器で中身や残量が見やすいキャニスター♪パッキン付きのフタがあるため簡単密閉。スタッキング可能。

用途
キャニスター 保存瓶 保存 ミッフィー
材質
本体:AS樹脂(耐熱温度/約80℃、耐冷温度/約-20℃)、フタ:ポリプロピレン樹脂(耐熱温度/約120℃、耐冷温度/約-20℃)、パッキン:シリコーンゴム(耐熱温度/約200℃、耐冷温度/約-21℃)
容量(L)
約1.6
耐荷重(kg)
2.5(目安)
柄
ミッフィーフェイス
寸法(縦×横×高さ)(mm)
約110×110×200
内容量
1個
注意
※完全密閉容器ではございません。液体物は入れないでください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80885607-
¥1,600
¥1,598
¥1,758(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする