曜日別特売

スタンド式ダクトレール

スタンド式ダクトレール - 光商事スタンド式ダクトレール - 光商事スタンド式ダクトレール - 光商事スタンド式ダクトレール - 光商事スタンド式ダクトレール - 光商事スタンド式ダクトレール - 光商事

便利なスタンド型ライティングレールで、簡単に組み立てが出来、工事不要。しっかりとしたスチール製です。
ダクトレールの左右への角度調整もレバーで簡単調整。高さ調整可能:160~230cmまで伸縮し、シーンに合わせたライティングが可能で、市販のスポットライトを簡単に取り付けられます。(
スポットライト・スポットライト器具別売)土台が400x400mmで転倒しにくく、しっかりと支えるので安心です。また電源コードは本体の中を通っているので邪魔になりません。
店舗・展示会・イベントブース・ディスプレイ・撮影スタジオ・ご家庭の間接照明などに最適です。

その他
レールライト器具・スポットライト別売り
寸法(mm)
土台:400×400、ダクトレール長さ600、高さ1600~2300
質量(g)
7470
消費電力(W)
12
入力電圧(V)
AC10050/60Hz
内容量
1台
注意
※感電しないようダクトレール溝に触れないようにしてください
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80861947HSDR600
オープン
37,980
41,778(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする