曜日別特売
HSDR600-VERT スタンド式ダクトレール縦型 光商事 80861956

HSDR600-VERT スタンド式ダクトレール縦型 光商事 80861956
HSDR600-VERT スタンド式ダクトレール縦型 光商事 80861956
HSDR600-VERT スタンド式ダクトレール縦型 光商事 80861956
HSDR600-VERT スタンド式ダクトレール縦型 光商事 80861956
HSDR600-VERT スタンド式ダクトレール縦型 光商事 80861956

スタンド式ダクトレール縦型HSDR600-VERT

商品レビューを投稿する
13日以内出荷13日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
80861956
品番
HSDR600-VERT
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
¥37,980

設置場所のスペースを心配することなく、スポットライトを使えます。全長182cmで高さ調整は出来ませんが、2本のダクトレール内でスポットライトの位置を変更することにより、調整が可能です。市販のスポットライトを簡単に取り付けられます。(
ライトは別売)土台が400x400mmでしっかりと支えるので転倒等も心配なく、安心です。
店舗・展示会・イベントブース・ディスプレイ・撮影スタジオ・ご家庭の間接照明などに最適です。

その他
ライト別売り
寸法(mm)
土台:400×400、ダクトレール幅600、高さ1820
質量(g)
8400
消費電力(W)
12
入力電圧(V)
AC10050/60Hz
注意
※感電しないようダクトレール溝には絶対触れないようにしてください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする