単能型トルクドライバー
六角レンチで事前に指定トルクに設定して使用します。
意図せず設定トルクが変わってしまう事がなくトルク管理がしやすいです。
アルミニウムで非常に軽く、正確なトルクで締め付けができます。
独時のスリッピング機構により設定トルク値に達すると空転するのでオーバートルクを防げます。
何度も同じトルクで締め付けを行う際に非常に便利です。
- 用途
- 電子機器組立、ミリタリー関連。
- トラスコ品番
- 693-9681
- 材質
- アルミニウム
- 全長(mm)
- 111
- 差込角(mm)
- 6.35
- 精度(%)
- ±6
- トルク調整範囲(N・m)
- 0.14~1.35
- 適合ビット
- 対辺6.35
- 負荷方向
- 右
- 内容量
- 1個
注意
※使用時には、事前にトルク値設定が必要です。トルクレンチ/トルクドライバー の新着商品
カテゴリ

























