プレセット型トルクドライバー

プレセット型トルクドライバー - GEDORE

独時のスリッピング機構により設定トルク値に達すると空転するのでオーバートルクを防げます。
幅広いトルク値で使用できます。
丈夫で高い品質のトルクドライバーです。
エルゴノミックデザインのハンドルで握りやすいです。
軽量モデルです。
ハンドルの目盛を合わせてトルク値を設定します。

用途
電子機器組立、メンテナンス関連。
トラスコ品番
693-8196
全長(mm)
184
差込角(mm)
6.35
精度(%)
±6
トルク調整範囲(N・m)
1~6
最小目盛(N・m)
0.1
負荷方向
右
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
825874657718130
オープン
¥39,980
¥43,978(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トルクレンチ/トルクドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする