N-VAN カーゴシェルフ
【商品の特徴】
車両ごとに型取りをした専用設計の収納棚で、車両を加工することなく取り付けることが可能です。
運転席側と助手席側がそれぞれ独立しているので、運転席側のみ設置するケースや助手席側だけを設置するなど、積載物やお車の使用用途に合わせてお選びいただけます。
文机のようなシェルフは、幅約635mm、奥行約405mm(最大部分)。ノートパソコンなども余裕を持って置くことができます。
また、オプションの上段棚を同時設置することにより、荷物棚としての利用用途も広がります。
- 用途
- テーブル、荷室の整理整頓
- 内容量
- 1個
関連資料:取付説明書(0.7MB)
注意
※【適合車種】 ※ホンダ N-VAN(2018年7月~現行) 型式:JJ1/JJ2
※グレード:G / L / +STYLE FUN (ターボも可)
※ハイルーフ車のみ適合。ロールーフの+STYLE COOL (ターボも含む)は適合未確認。
※【ご注意】
※・安全にご使用していただくために、取り付け説明書を確認していただき、走行前に点検をお願いいたします。
カー用品 の新着商品
2026年度版地図SDHCメモリーカード F1(X10BH/X10BG/X10H/X10G/D9H/D9G)・HA/HEシリーズ用Panasonic(パナソニック)税込¥18,678~¥16,980~カテゴリ


















![AHD・IPS7インチオンダッシュバイザー付モニター&AHD赤外線バックカメラ200万画素セット 24V車用2(航空ケーブル20m) BRIDGE[自動車用品] AHD・IPS7インチオンダッシュバイザー付モニター&AHD赤外線バックカメラ200万画素セット 24V車用2(航空ケーブル20m) BRIDGE[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07359812-261113-02.jpg)

![RESCUE HAMMER2(レスキューハンマー2) BRIDGE[自動車用品] RESCUE HAMMER2(レスキューハンマー2) BRIDGE[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07359778-261113-02.jpg)

![デュアルUSB・ポート(抜け防止パット付) BRIDGE[自動車用品] デュアルUSB・ポート(抜け防止パット付) BRIDGE[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07359839-261113-02.jpg)








