曜日別特売
HHT-L HUGEL 氷点下保冷剤 長時間タイプ 16時間持続 アイリスオーヤマ 80921167

 

HHT-L HUGEL 氷点下保冷剤 長時間タイプ 16時間持続 アイリスオーヤマ 80921167
HHT-L HUGEL 氷点下保冷剤 長時間タイプ 16時間持続 アイリスオーヤマ 80921167
HHT-L HUGEL 氷点下保冷剤 長時間タイプ 16時間持続 アイリスオーヤマ 80921167
HHT-L HUGEL 氷点下保冷剤 長時間タイプ 16時間持続 アイリスオーヤマ 80921167

HUGEL 氷点下保冷剤 長時間タイプ 16時間持続

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可地域運賃翌々日出荷とは
質量(g)987
内容量1個注文コード80921167品番HHT-L
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
¥1,398

冷たさが長持ちする長時間タイプの保冷剤です。冷凍庫で凍結させて繰り返し使用することができます。保冷時間が約20%UPし保冷持続時間16時間を実現しました(
)。冷凍時間も6~12時間と高サイクルで使用可能です。外出時など長時間保冷する必要がある際に最適です。耐冷温度-50℃まで対応。業務用冷凍庫にも使用できます。HUGEL真空断熱クーラーボックスと併用することで更に保冷力がUPします。
アイリスオーヤマ 超低温タイプとの比較(エアロゲルソフトクーラーボックス15L使用時)。

サイズ
L
質量(g)
987
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
195×22×288
内容量(g)
830
成分
水、有機物、増粘剤、防腐剤
耐冷温度(℃)
-50
保冷温度
-5℃
凍結方法・時間
凍結目安時間:(約)6~12H(-20℃で凍結させた場合)

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする