曜日別特売
WLS-LU430MB(W) LEDランプスイッチ付タップ ウエ 3m 4個口 ELPA 80921316

 

WLS-LU430MB(W) LEDランプスイッチ付タップ ウエ 3m 4個口 ELPA 80921316
WLS-LU430MB(W) LEDランプスイッチ付タップ ウエ 3m 4個口 ELPA 80921316

LEDランプスイッチ付タップ ウエ 3m 4個口

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
80921316
品番
WLS-LU430MB(W)
参考基準価格(税別)¥1,380販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

雷から接続機器を守る耐雷サージ付
LEDランプ仕様 独立スイッチ
スッキリ配線できるL型プラグ
本体は衝撃に強い難燃性ABS樹脂採用
スイッチ内部へのホコリの侵入を防ぐワイドスイッチ
差込口は熱やトラッキングに強いユリア樹脂採用
ホコリ防止の扉付き
ACアダプターも使えるゆったりスペース
コードは保護被ふく付安全構造

ホワイト
質量(g)
464
使用温度範囲(℃)
-10~40
定格
【AC差込口】AC125V 15A 合計1500Wまで
コンセント個数
4
コンセント形状
2P
長さ(cm)
33.5
電源コード(m)
3
機能
LEDランプ独立スイッチ・ワイドスイッチ・ほこり防止シャッター・保護被ふくコード・ACアダプター大王・本体難燃ABS樹脂
使用環境
屋内
プラグ形状
L字
USBポート
なし
雷ガード
あり
耐トラッキング
あり
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする