曜日別特売
WBT-3030SBN(BK) 耐雷 コード付タップ3P3m ELPA 80921246

 

WBT-3030SBN(BK) 耐雷 コード付タップ3P3m ELPA 80921246
WBT-3030SBN(BK) 耐雷 コード付タップ3P3m ELPA 80921246

耐雷 コード付タップ3P3m

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
80921246
品番
WBT-3030SBN(BK)
参考基準価格(税別)¥880販売価格(税込)¥967
販売価格(税別)
879

電源ラインサージ低減…内蔵されたサージ低減素子(バリスタ)が雷および開閉サージを低減し接続された機器を守ります。
耐雷サージ表示LED:耐雷サージ機能が作動中に点灯します。
強度に優れた台形フォルム
滑り止め効果をもった握りやすいデザイン
熱に強い二重ボディ構造
片刃差し防止シャッター
耐トラッキングカバー付
180°回転スイングプラグ

ブラック
質量(g)
302
使用温度範囲(℃)
-10~40
定格
【AC差込口】AC125V 15A 合計1500Wまで
コンセント個数
3
コンセント形状
2P
長さ(cm)
22
電源コード(m)
3
機能
耐雷サージ表示LED・二重ボディ構造・片方差し防止シャッター
使用環境
屋内
プラグ形状
スイング
USBポート
なし
雷ガード
あり
耐トラッキング
あり
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする