LEDランプスイッチ付タップ ウエ 3m 6個口

LEDランプスイッチ付タップ ウエ 3m 6個口 - ELPA

雷から接続機器を守る耐雷サージ付
LEDランプ仕様 独立スイッチ
スッキリ配線できるL型プラグ
本体は衝撃に強い難燃性ABS樹脂採用
スイッチ内部へのホコリの侵入を防ぐワイドスイッチ
差込口は熱やトラッキングに強いユリア樹脂採用
ホコリ防止の扉付き
ACアダプターも使えるゆったりスペース
コードは保護被ふく付安全構造

ホワイト質量(g)544使用温度範囲(℃)-10~40定格【AC差込口】AC125V 15A 合計1500Wまでコンセント個数6コンセント形状2P長さ(cm)40電源コード(m)3機能LEDランプ独立スイッチ・ワイドスイッチ・ほこり防止シャッター・保護被ふくコード・ACアダプター大王・本体難燃ABS樹脂使用環境屋内プラグ形状L字USBポートなし雷ガードあり耐トラッキングあり内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80921307WLS-LU630MB(W)
1,480
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする