UH-3059 割れないティーポット・カップセット CAPTAIN STAG 80921036

 

UH-3059 割れないティーポット・カップセット CAPTAIN STAG 80921036
UH-3059 割れないティーポット・カップセット CAPTAIN STAG 80921036
UH-3059 割れないティーポット・カップセット CAPTAIN STAG 80921036
UH-3059 割れないティーポット・カップセット CAPTAIN STAG 80921036
UH-3059 割れないティーポット・カップセット CAPTAIN STAG 80921036
UH-3059 割れないティーポット・カップセット CAPTAIN STAG 80921036
UH-3059 割れないティーポット・カップセット CAPTAIN STAG 80921036
UH-3059 割れないティーポット・カップセット CAPTAIN STAG 80921036
UH-3059 割れないティーポット・カップセット CAPTAIN STAG 80921036

割れないティーポット・カップセット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
色クリア
内容量1セット注文コード80921036品番UH-3059
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
¥2,898

ガラスのような透明感を持つトライタン製。
落としても割れない特殊樹脂トライタンを使用しており、屋外でも安心して使用できます。
アウトドア、行楽の持ち出し用ティーセット。
強靭性、耐薬品性、耐熱性、高透明性を備えたPET樹脂です。
食器洗い乾燥機対応。
電子レンジ対応。
優れた耐熱、耐冷性。
水切れが良く、注ぎやすい口。
目の細かいストレーナー

色
クリア
材質
ティーポット・カップ:飽和ポリエステル樹脂、ストレーナー:メッシュ/ポリエステル・ポリプロピレン、収納袋:ポリエステル
寸法(mm)
ティーポット:108×150×125、カップ:外径63×43
容量(mL)
ティーポット:480(満水)、カップ:50
耐熱温度(℃)
100
耐冷温度(℃)
-20

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グラス・食器・カトラリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする