UE-2059 シャルマン ウォータージャグ2L CAPTAIN STAG 80921097

 

UE-2059 シャルマン ウォータージャグ2L CAPTAIN STAG 80921097
UE-2059 シャルマン ウォータージャグ2L CAPTAIN STAG 80921097
UE-2059 シャルマン ウォータージャグ2L CAPTAIN STAG 80921097
UE-2059 シャルマン ウォータージャグ2L CAPTAIN STAG 80921097

シャルマン ウォータージャグ2L

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
色アイスグレー
内容量1本注文コード80921097品番UE-2059
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
¥2,298

直のみ式ウォータージャグ。
大容量で2Lのペットボトルの飲料水がすべて入ります。
スポーツドリンク対応。
ワンタッチで素早く開閉。
持ち運びやすい便利なハンドル付。
大きな氷が入る便利な広口タイプ。
軽くて丈夫なボディー

色
アイスグレー
材質
本体:ポリエチレン、フタ・飲み口:ポリプロピレン、ABS樹脂、内容器・持ち手:ポリプロピレン、パッキン:シリコーンゴム、断熱材:ウレタンフォーム
質量(g)
580
容量(L)
(実容量)2
寸法(外径×高さ)(mm)
145×290
保冷効力(℃)
13以下(6時間)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする