曜日別特売

TV回転台

TV回転台 - AIS (エイ・アイ・エス)TV回転台 - AIS (エイ・アイ・エス)TV回転台 - AIS (エイ・アイ・エス)TV回転台 - AIS (エイ・アイ・エス)TV回転台 - AIS (エイ・アイ・エス)TV回転台 - AIS (エイ・アイ・エス)TV回転台 - AIS (エイ・アイ・エス)TV回転台 - AIS (エイ・アイ・エス)

TV回転台の特徴
TVの向きを360度お好みに変えられるTV回転台です。
TVを見やすい向きに360度自由に回転できるターンテーブルです。
スチール製ですので、耐久性・安定性抜群!! ・厚みはわずか2.5cmの薄型設計。
お持ちのTVラックや棚に乗せてお使いいただけます。
耐荷重約50kg、広めの天板がテレビなどをしっかり支えます。
回転盤には、保護用フェルト付き。
完成品でのお届けになりますので、箱から開けてすぐにご使用いただけます。
台の上に物を置く際、バランスが崩れないように回転台の中心に合わせて設置してください。
目安となるテレビのサイズは安定して回転させるため、テレビの脚部が裏面の回転盤のサイズ(直径30.3cm)に収まる大きさのテレビを設置してください(50V型までを推奨)。
メーカーにより、本体の形状や重量等は異なりますので、あくまでもご参考にお考えください。

幅(mm)
650
質量(kg)
3.1
色
BK
高さ(mm)
25
奥行(mm)
400
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80921560AATR-650
オープン
¥4,398
¥4,838(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥900/税込¥990
北海道地方数量1につき¥900/税込¥990

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PC・CPUスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする