Y'sGOD
アイスエアー 保冷剤
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
81010006
品番
ICMPA-IA
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
約8℃で冷却。繰り返し冷凍可能な保冷剤
スピード冷却を実現する保冷剤。
用途
保冷剤
幅(cm)
10.5
時間
冷凍:12~24時間
高さ(cm)
3
冷却時間
約4時間
奥行き(cm)
18