曜日別特売
LER10K-3-S1C5171 LER Series 電動ロータリテーブル SMC 81016787

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LER Series 電動ロータリテーブルLER10K-3-S1C5171

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
81016787
品番
LER10K-3-S1C5171
参考基準価格(税別)¥86,360販売価格(税込)¥85,778
販売価格(税別)
¥77,980
サイズ
10
ケーブル長(m)
【通信プラグコネクタ I/Oケーブル】1.5
精度
【テーブル精度】基本形
取付け方法
ねじ取付形
軸数
単軸用 (標準仕様)
RoHS指令(10物質対応)
対応
アクチュエータケーブル長さ(m)
(標準)1.5
モータケーブル取出方向
基本形 (右側面取出)
揺動角度(°)
【外部ストッパ】90
回転トルク(N・m)
【高トルク】LER10:0.32
通信プロトコル
パラレル入力(NPN)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする