10174073 Zマーク 太め釘 ZN90 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 81229551

10174073 Zマーク 太め釘 ZN90 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 81229551
10174073 Zマーク 太め釘 ZN90 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 81229551
10174073 Zマーク 太め釘 ZN90 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 81229551

Zマーク 太め釘 ZN90

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量
1パック(49本)
注文コード
81229551
品番
10174073
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
¥999

Zマーク表示金物(日本住宅・木材技術センター認定金物)を留め付ける釘です。

トラスコ品番
716-0221
全長(mm)
90.8
色
レッド
呼び径(mm)
4.11
寸法d(mm)
4.11
表面処理
ドブメッキ
頭部径(Φmm)
8.74
胴部
ストレート
頭径(mm)
8.74
注意
※Zマーク表示金物には、指定サイズ太め釘をご使用下さい。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バラ釘」にはこんなカテゴリがあります

関連キーワード
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする