ポケモン スタンダードデイバッグ
ポケモン30周年アニバーサリーイヤーを記念した、ポケモンデザインアイテムシリーズ。
男女問わずデイリーに使いやすいLOGOS定番バッグは、撥水加工を施しているので急な雨にも安心して使える。
内部には14インチ対応のPCポケット、フロントポケットにはペンホルダーも搭載し、アウトドアはもちろん通勤用にも最適。
背面メッシュや、取り外し可能なチェストベルトなど機能面も充実。
- 用途
- 【2026年はポケモン30周年!】LOGOSの定番!デイリーに使いやすい撥水バッグ。
- 仕様
- チェストベルト付き・サイドポケット付き・PCポケット(14inch)付き
- その他
- 【荷室】5室
- 質量(g)
- 420
- 容量(L)
- 20
- 加工
- 排水加工
- 素材
- ポリエステル
- デザイン
- ポケモン
- 本体寸法(cm)
- 43×29×12
- 内容量
- 1個
注意
※監修中につきデザイン変更の可能性があります。※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。
リュック の新着商品
カテゴリ




























