37501109 ポケモン スタンダードデイバッグ ロゴス 81243325

37501109 ポケモン スタンダードデイバッグ ロゴス 81243325
37501109 ポケモン スタンダードデイバッグ ロゴス 81243325
37501109 ポケモン スタンダードデイバッグ ロゴス 81243325
37501109 ポケモン スタンダードデイバッグ ロゴス 81243325
37501109 ポケモン スタンダードデイバッグ ロゴス 81243325
37501109 ポケモン スタンダードデイバッグ ロゴス 81243325
37501109 ポケモン スタンダードデイバッグ ロゴス 81243325
37501109 ポケモン スタンダードデイバッグ ロゴス 81243325
37501109 ポケモン スタンダードデイバッグ ロゴス 81243325
37501109 ポケモン スタンダードデイバッグ ロゴス 81243325
37501109 ポケモン スタンダードデイバッグ ロゴス 81243325
37501109 ポケモン スタンダードデイバッグ ロゴス 81243325

ポケモン スタンダードデイバッグ

商品レビューを投稿する
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
81243325
品番
37501109
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2027年3月中旬より順次出荷を予定しております。
販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
¥13,980

ポケモン30周年アニバーサリーイヤーを記念した、ポケモンデザインアイテムシリーズ。
男女問わずデイリーに使いやすいLOGOS定番バッグは、撥水加工を施しているので急な雨にも安心して使える。
内部には14インチ対応のPCポケット、フロントポケットにはペンホルダーも搭載し、アウトドアはもちろん通勤用にも最適。
背面メッシュや、取り外し可能なチェストベルトなど機能面も充実。

用途
【2026年はポケモン30周年!】LOGOSの定番!デイリーに使いやすい撥水バッグ。
仕様
チェストベルト付き・サイドポケット付き・PCポケット(14inch)付き
その他
【荷室】5室
質量(g)
420
容量(L)
20
加工
排水加工
素材
ポリエステル
デザイン
ポケモン
本体寸法(cm)
43×29×12
注意
※監修中につきデザイン変更の可能性があります。
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする