曜日別特売
- ナチュールクーラー 7L 伸和 81252118

ナチュールクーラー 7L

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
色チョコミント
内容量1個注文コード81252118品番-
参考基準価格(税別)¥3,100販売価格(税込)¥3,408
販売価格(税別)
¥3,098

携帯ベルト付

TGK品番
1-0167-1001
色
チョコミント
材質
ポリプロピレン
質量(kg)
1.11
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
240×150×202 (底部216×125)
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
310×221×282
収納の目安
【500mlペットボトル】6本【350ml缶】横9本

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする