曜日別特売
RS0112M040ER-M MV1020 多機能肩削り用カッタ(インサート) 三菱マテリアル 81267789

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RS0112M040ER-M MV1020 多機能肩削り用カッタ(インサート) 三菱マテリアル 81267789
RS0112M040ER-M MV1020 多機能肩削り用カッタ(インサート) 三菱マテリアル 81267789

多機能肩削り用カッタ(インサート)RS0112M040ER-M MV1020

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
この商品はコーティング・コーナー半径など14種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット(10個)
コーティング
MV1020
コーナー半径(mm)
0.4
注文コード
81267789
品番
RS0112M040ER-M MV1020
参考基準価格(税別)¥21,400販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
¥16,980

切れ味が高精度な仕上げ面を生み出す。
強度が安定加工を生み出す。
Vインサート形状。さらい刃をポジ化し、切削抵抗を低減しました。独自刃先処理により、ホーニングの均一化と平滑化に成功しました。これにより、切れ味を高め良好な仕上げ面を生み出します。
仕上げ面精度の向上。高精度な大R切れ刃を採用し、高品位な底面・壁面精度を実現します。
刃先強度の向上。逃げ面とすくい角を最適化し、耐欠損性を向上しました。

用途
汎用
被削材
鋼/鋳鉄
コーティング
MV1020
コーナー半径(mm)
0.4
幅W1(mm)
7
ワイパー刃幅(mm)
1.6
長さ(mm)
12.4
切刃長さ(mm)
10
精度
M
ブレーカ
M
ホーニング
丸ホーニング
インサート厚さ(mm)
3.7

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする